EGLO - RF-FERNBEDIENUNG 4 ZONE RGB+CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69064
Werkstoff - sonstige
Länge - 138 mm
Breite - 56 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690649
Sonepar Artikelnummer
121114627
Hersteller Artikelnummer
69064
Hersteller Typ
MIBOXER - 69064
Hersteller Artikel Nr.:
69064
Werkstoff:
sonstige
Länge:
138 mm
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.085 kg
4-Zonen Funkfernbedienung für RGB+CCT, Gehäusefarbe: weiß, Batterie: 2x AAA, Abmessungen: LxBxH: 138x56x20mm, Gewicht: 0,08kg


