EGLO - RF-FERNBEDIENUNG 4 ZONE ROTATING WHEEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69063
Werkstoff - sonstige
Länge - 110 mm
Breite - 53 mm
Höhe/Tiefe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690632
Sonepar Artikelnummer
121114626
Hersteller Artikelnummer
69063
Hersteller Typ
MIBOXER - 69063
Hersteller Artikel Nr.:
69063
Werkstoff:
sonstige
Länge:
110 mm
Breite:
53 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.063 kg
4-Zonen Funkfernbedienung mit der Funktion Lichfarbe und Helligkeit einzustellen, Gehäusefarbe: weiß, Batterie: 2x AAA, Abmessungen: LxBxH: 110x53x21mm, Gewicht: 0,08kg


