EGLO - RF-PANEL-FERNBEDIENUNG 4-ZONE (RGB+CCT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69071
Werkstoff - sonstige
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe/Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690717
Sonepar Artikelnummer
121114632
Hersteller Artikelnummer
69071
Hersteller Typ
MIBOXER - 69071
Hersteller Artikel Nr.:
69071
Werkstoff:
sonstige
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.195 kg
4-Zonen Funk-Touchpanel für RGB+CCT, Gehäusefarbe: weiß, Batterie: 2x AAA, Abmessungen: LxBxH: 86x86x16mm, Gewicht: 0,18kg


