EGLO - RF-PANEL-FERNBEDIENUNG 4-ZONE SW (BRIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69067
Werkstoff - sonstige
Länge - 86 mm
Breite - 86 mm
Höhe/Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690670
Sonepar Artikelnummer
121114630
Hersteller Artikelnummer
69067
Hersteller Typ
MIBOXER - 69067
Hersteller Artikel Nr.:
69067
Werkstoff:
sonstige
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.195 kg
4-Zonen Funk-Touchpanel zum Einstellen der Helligkeit, Gehäusefarbe: schwarz, Batterie: 2x AAA, Abmessungen: LxBxH: 86x86x16mm, Gewicht: 0,18kg


