EGLO - ROPE22 ENDCAP ANTHRACITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-EC-AA
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Durchmesser - 26 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354641
Sonepar Artikelnummer
121234314
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-EC-AA
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-EC-AA
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-EC-AA
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.011 kg
ROPE22 - Endkappe Lichtschlauch aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: anthrazit eloxiert, Abmessung: DM x H: ⌀ 27.5 mm x 30 mm, Gewicht: 0.0


