EGLO - ROPE22 ENDCAP GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-EC-GA
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Durchmesser - 26 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354658
Sonepar Artikelnummer
121234317
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-EC-GA
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-EC-GA
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-EC-GA
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.011 kg
ROPE22 - Endkappe Lichtschlauch aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: gold eloxiert, Abmessung: DM x H: ⌀ 27.5 mm x 30 mm, Gewicht: 0.01 kg


