Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ROPE22 LIGHT TUBE 1200MM CRI>90 4000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ROPE22 LIGHT TUBE 1200MM CRI>90 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-01940

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1200 mm

  • Durchmesser - 22 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354887

Sonepar Artikelnummer

121234301

Hersteller Artikelnummer

6RP22C-01940

Hersteller Typ

ROPE22-6RP22C-01940

Hersteller Artikel Nr.:

6RP22C-01940

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1200 mm

Durchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.701 kg

ROPE22 Lichtschlauch aus lebensmittelechtem Silikon mit einem Durchmesser von Ø 22 mm, 360° Lichtaustritt, exkl. LED Treiber, Leuchtenlichtstrom von 1968 Lumen bei 18 Watt (1640 Lumen/m), Farbtemperatur 4000K, CRI > 90, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h, Schutzart IP65 (In Kombination mit Systemkomponenten IP40), Schutzklasse I, Abmessungen: L x DM: 1200 mm x Ø 22 mm, Gewicht: 0.56kg, kombinierbar mit verschiedenstem Montagezubehör zur Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage, LED Treiber ist im Aufbaubaldachin oder als Deckeneinwurf Gerät am Einbaubaldachin integriert – wahlweise on/off oder DALI