Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - ROPE22 LIGHT TUBE 7500MM CRI>90 2700K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ROPE22 LIGHT TUBE 7500MM CRI>90 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-75927

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 7500 mm

  • Durchmesser - 22 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354955

Sonepar Artikelnummer

121234308

Hersteller Artikelnummer

6RP22C-75927

Hersteller Typ

ROPE22-6RP22C-75927

Hersteller Artikel Nr.:

6RP22C-75927

Werkstoff:

sonstige

Länge:

7500 mm

Durchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

3.916 kg

ROPE22 Lichtschlauch aus lebensmittelechtem Silikon mit einem Durchmesser von Ø 22 mm, 360° Lichtaustritt, exkl. LED Treiber, Leuchtenlichtstrom von 11055 Lumen bei 112.5 Watt (1474 Lumen/m), Farbtemperatur 2700K, CRI > 90, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h, Schutzart IP65 (In Kombination mit Systemkomponenten IP40), Schutzklasse I, Abmessungen: L x DM: 7500 mm x Ø 22 mm, Gewicht: 3.53kg, kombinierbar mit verschiedenstem Montagezubehör zur Aufbau-, Einbau- und Pendelmontage, LED Treiber ist im Aufbaubaldachin oder als Deckeneinwurf Gerät am Einbaubaldachin integriert – wahlweise on/off oder DALI