EGLO - ROPE22 MOUNTING RING SURFACE BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-RA-BL
Werkstoff - Aluminium
Breite - 9 mm
Höhe/Tiefe - 64 mm
Durchmesser - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354474
Sonepar Artikelnummer
121234351
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-RA-BL
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-RA-BL
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-RA-BL
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
64 mm
Durchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.023 kg
ROPE22 - Montagering Anbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: schwarz - ähnlich RAL 9005, Abmessung: DM x B: ⌀ 42 mm x 9 mm, Gewicht: 0.02 kg


