EGLO - ROPE22 MOUNTING RING SUSPENDED WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-RH-WH
Werkstoff - Aluminium
Breite - 9 mm
Höhe/Tiefe - 2041 mm
Durchmesser - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354511
Sonepar Artikelnummer
121234358
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-RH-WH
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-RH-WH
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-RH-WH
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
2041 mm
Durchmesser:
41 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.051 kg
ROPE22 - Montagering Pendel aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß - ähnlich RAL 9016, Abmessung: DM x B: ⌀ 42 mm x 9 mm, inkl. Seilabhänger (2000 mm) und Schnellspanner zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe, Gewicht: 0.05 kg


