EGLO - ROPE22 MOUNTING-SET RECESSED ANTHRACITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-IE-AA
Werkstoff - Aluminium
Höhe/Tiefe - 67 mm
Durchmesser - 75 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354399
Sonepar Artikelnummer
121234324
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-IE-AA
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-IE-AA
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-IE-AA
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.211 kg
ROPE22 - Montageset Einbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: anthrazit eloxiert, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 67.5 mm, Deckenausschnitt: DM x ET: ⌀ 68 mm x 50 mm, Gewicht: 0.21 kg


