EGLO - ROPE22 MOUNTING-SET SURFACE WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-IA-WH
Werkstoff - Aluminium
Höhe/Tiefe - 21 mm
Durchmesser - 75 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354412
Sonepar Artikelnummer
121234323
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-IA-WH
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-IA-WH
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-IA-WH
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
21 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.079 kg
ROPE22 - Montageset Anbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß - ähnlich RAL 9016, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 20.5 mm, Gewicht: 0.08 kg


