EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED DALI ANTHRACITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PE-DDAA
Werkstoff - Aluminium
Höhe/Tiefe - 67 mm
Durchmesser - 75 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354849
Sonepar Artikelnummer
121234339
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-PE-DDAA
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-PE-DDAA
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-PE-DDAA
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.511 kg
ROPE22 - Einspeisung Einbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: anthrazit eloxiert, inkl. LED Treiber DALI für den Deckeneinwurf, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 67.5 mm, Deckenausschnitt: DM x ET: ⌀ 68 mm x 200 mm, Gewicht: 0.51 kg


