Startseite
Nicht rückgabefähig

EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED DALI WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED DALI WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PE-DDWH

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 67 mm

  • Durchmesser - 75 mm

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354818

Sonepar Artikelnummer

121234343

Hersteller Artikelnummer

6RP22C-PE-DDWH

Hersteller Typ

ROPE22-6RP22C-PE-DDWH

Hersteller Artikel Nr.:

6RP22C-PE-DDWH

Werkstoff:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.511 kg

ROPE22 - Einspeisung Einbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß - ähnlich RAL 9016, inkl. LED Treiber DALI für den Deckeneinwurf, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 67.5 mm, Deckenausschnitt: DM x ET: ⌀ 68 mm x 200 mm, Gewicht: 0.51 kg