EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED ON/OFF BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PE-OOBL
Werkstoff - Aluminium
Höhe/Tiefe - 67 mm
Durchmesser - 75 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354771
Sonepar Artikelnummer
121234346
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-PE-OOBL
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-PE-OOBL
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-PE-OOBL
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.467 kg
ROPE22 - Einspeisung Einbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: schwarz - ähnlich RAL 9005, inkl. LED Treiber on/off für den Deckeneinwurf, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 67.5 mm, Deckenausschnitt: DM x ET: ⌀ 68 mm x 200 mm, Gewicht: 0.51 kg


