Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED ON/OFF MIDNIGHT BLUE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY RECESSED ON/OFF MIDNIGHT BLUE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PE-OOBA

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 67 mm

  • Durchmesser - 75 mm

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354788

Sonepar Artikelnummer

121234345

Hersteller Artikelnummer

6RP22C-PE-OOBA

Hersteller Typ

ROPE22-6RP22C-PE-OOBA

Hersteller Artikel Nr.:

6RP22C-PE-OOBA

Werkstoff:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.467 kg

ROPE22 - Einspeisung Einbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: mitternachtsblau eloxiert, inkl. LED Treiber on/off für den Deckeneinwurf, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 67.5 mm, Deckenausschnitt: DM x ET: ⌀ 68 mm x 200 mm, Gewicht: 0.51 kg