EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY SURFACE ON/OFF ANTHRACITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PA-OOAA
Werkstoff - Aluminium
Höhe/Tiefe - 501 mm
Durchmesser - 75 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606354696
Sonepar Artikelnummer
121234334
Hersteller Artikelnummer
6RP22C-PA-OOAA
Hersteller Typ
ROPE22-6RP22C-PA-OOAA
Hersteller Artikel Nr.:
6RP22C-PA-OOAA
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
501 mm
Durchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.161 kg


