Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY SURFACE ON/OFF WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ROPE22 POWER SUPPLY SURFACE ON/OFF WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6RP22C-PA-OOWH

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 501 mm

  • Durchmesser - 75 mm

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354665

Sonepar Artikelnummer

121234338

Hersteller Artikelnummer

6RP22C-PA-OOWH

Hersteller Typ

ROPE22-6RP22C-PA-OOWH

Hersteller Artikel Nr.:

6RP22C-PA-OOWH

Werkstoff:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

501 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.161 kg

ROPE22 - Einspeisung Anbau aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß - ähnlich RAL 9016, inkl. LED Treiber on/off im Deckenanbaubaldachin, Abmessung: DM x H: ⌀ 75 mm x 500.5 mm, Gewicht: 1.21 kg