EGLO - RUNDKABEL 3X0,5+1X1MM2 RGB-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69087
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690878
Sonepar Artikelnummer
121234138
Hersteller Artikelnummer
69087
Hersteller Typ
Zubehör-69087
Hersteller Artikel Nr.:
69087
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.064 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - rund 4 x 0,5mm2 + 1 x 1mm2 für RGBW LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.06 kg


