EGLO - RUNDKABEL 3X0,5MM2 CCT-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69086
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690861
Sonepar Artikelnummer
121234136
Hersteller Artikelnummer
69086
Hersteller Typ
Zubehör-69086
Hersteller Artikel Nr.:
69086
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.052 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - rund 3 x 0,5mm2 für CCT LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.05 kg


