EGLO - RUNDKABEL 4X0,5+1X1MM2 RGBW-LED-STRIPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69088
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.076 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690885
Sonepar Artikelnummer
121234137
Hersteller Artikelnummer
69088
Hersteller Typ
Zubehör-69088
Hersteller Artikel Nr.:
69088
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.076 kg
Anschlusskabel für LED Streifen - rund 3 x 0,5mm2 + 1 x 1mm2 für RGB LED Streifen, Abmessungen: L: 1000 mm, Gewicht: 0.06 kg


