EGLO - SCHIENE L-900 WEISS 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901654
Werkstoff - Aluminium
Länge - 900 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323531
Sonepar Artikelnummer
121221218
Hersteller Artikelnummer
901654
Hersteller Typ
EASYT-901654
Hersteller Artikel Nr.:
901654
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
900 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.400 kg
Die Schiene ''EASYT TRACK'' in Weiß ist eine hochwertige Basis für das flexible Tracksystem. Mit einer Länge von 900 mm bietet sie vielseitige Möglichkeiten, um individuelle Beleuchtungslösungen zu gestalten. Die robuste Konstruktion und das zeitlose weiße Design machen sie zu einer idealen Wahl für moderne Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume. Kompatibel mit einer Vielzahl von Strahlern und Zubehörteilen, ermöglicht die Schiene eine einfache Installation und Anpassung des Lichtkonzepts, passend zu jedem Bedarf und Stil.


