EGLO - SCHIENENPROFIL 1M SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66391
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663919
Sonepar Artikelnummer
120646461
Hersteller Artikelnummer
66391
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66391
Hersteller Artikel Nr.:
66391
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.688 kg


