EGLO - SCHIENENPROFIL 1M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66361
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663612
Sonepar Artikelnummer
120645016
Hersteller Artikelnummer
66361
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66361
Hersteller Artikel Nr.:
66361
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.688 kg
EGLO Villanova 1-Phasen-Schienenprofil 1 m, Weiß. Kürzeres Schienensegment des Villanova-Systems für kleinere Installationen, kombinierbar mit allen Villanova-Verbindern und Adaptern.


