EGLO - SCHIENENPROFIL 2M SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66392
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663926
Sonepar Artikelnummer
120645015
Hersteller Artikelnummer
66392
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66392
Hersteller Artikel Nr.:
66392
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.346 kg


