Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - SCHIENENPROFIL 2M WEISS

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - SCHIENENPROFIL 2M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66362

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759663629

Sonepar Artikelnummer

120646473

Hersteller Artikelnummer

66362

Hersteller Typ

VILLANOVA 1-66362

Hersteller Artikel Nr.:

66362

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

30 mm

Höhe:

22 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.346 kg

EGLO Villanova 1-Phasen-Schienenprofil 2 m, Weiß. Mittellanges Grundelement des Villanova-Systems in Weiß, für Installationen mittlerer Streckenlänge.