EGLO - SCHIENENPROFIL 3M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66363
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663636
Sonepar Artikelnummer
120646462
Hersteller Artikelnummer
66363
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66363
Hersteller Artikel Nr.:
66363
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
2.156 kg
EGLO Villanova 1-Phasen-Schienenprofil 3 m, Weiß. Langes Schienenelement für ausgedehnte Installationen, deckt größere Strecken ohne Längsverbinder ab.


