EGLO - SCHIRM H-190, B-300 SCHWARZ/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62017
Werkstoff - sonstige
Länge - 300 mm
Höhe/Tiefe - 190 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620172
Sonepar Artikelnummer
120750581
Hersteller Artikelnummer
62017
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62017
Hersteller Artikel Nr.:
62017
Werkstoff:
sonstige
Länge:
300 mm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.440 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62017 in Schwarz/Gold, Abmessungen H-190, B-300 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Schwarz/Gold für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


