EGLO - SCHIRM H-220, B-300 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62063
Werkstoff - sonstige
Länge - 300 mm
Höhe/Tiefe - 220 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620639
Sonepar Artikelnummer
120750580
Hersteller Artikelnummer
62063
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62063
Hersteller Artikel Nr.:
62063
Werkstoff:
sonstige
Länge:
300 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.461 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62063 in Weiß, Abmessungen H-220, B-300 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Weiß für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


