EGLO - SCHIRM H-250, B-250 ANTHRAZIT/BRAUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62051
Werkstoff - sonstige
Länge - 250 mm
Höhe/Tiefe - 250 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620516
Sonepar Artikelnummer
120750205
Hersteller Artikelnummer
62051
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62051
Hersteller Artikel Nr.:
62051
Werkstoff:
sonstige
Länge:
250 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.443 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62051 in Anthrazit/Braun, Abmessungen H-250, B-250 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Anthrazit/Braun für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


