EGLO - SCHIRM H-250, B-250 LEINEN BRAUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62062
Werkstoff - sonstige
Länge - 250 mm
Höhe/Tiefe - 250 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620622
Sonepar Artikelnummer
120750170
Hersteller Artikelnummer
62062
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62062
Hersteller Artikel Nr.:
62062
Werkstoff:
sonstige
Länge:
250 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.443 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62062 in Leinen Braun, Abmessungen H-250, B-250 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Leinen Braun für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


