EGLO - SCHIRM H-250, B-250 MARSALA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62058
Werkstoff - sonstige
Länge - 250 mm
Höhe/Tiefe - 250 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620585
Sonepar Artikelnummer
120750292
Hersteller Artikelnummer
62058
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62058
Hersteller Artikel Nr.:
62058
Werkstoff:
sonstige
Länge:
250 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.443 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62058 in Marsala, Abmessungen H-250, B-250 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Marsala für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


