EGLO - SCHIRM H-300, B-150 LEINEN BRAUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62015
Werkstoff - sonstige
Länge - 150 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620158
Sonepar Artikelnummer
120750476
Hersteller Artikelnummer
62015
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62015
Hersteller Artikel Nr.:
62015
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.371 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62015 in Leinen Braun, Abmessungen H-300, B-150 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Leinen Braun für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


