EGLO - SCHIRM H-300, B-150 TAUPE/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62036
Werkstoff - sonstige
Länge - 150 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620363
Sonepar Artikelnummer
120750169
Hersteller Artikelnummer
62036
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62036
Hersteller Artikel Nr.:
62036
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.394 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62036 in Taupe/Gold, Abmessungen H-300, B-150 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Taupe/Gold für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


