EGLO - SCHIRM H-300, B-150 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62032
Werkstoff - sonstige
Länge - 150 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759620325
Sonepar Artikelnummer
120750265
Hersteller Artikelnummer
62032
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62032
Hersteller Artikel Nr.:
62032
Werkstoff:
sonstige
Länge:
150 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.394 kg
Ersatz-Lampenschirm EGLO PASTERI PRO 62032 in Weiß, Abmessungen H-300, B-150 mm. Austausch- oder Ergänzungsschirm für die EGLO-Pendelleuchte PASTERI PRO, Textilschirm in der Farbe Weiß für ein dekoratives Beleuchtungsergebnis.


