EGLO - SCHIRM H-300, B-180 LEINEN NATUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64934
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649340
Sonepar Artikelnummer
120750489
Hersteller Artikelnummer
64934
Hersteller Typ
PASTERI PRO-64934
Hersteller Artikel Nr.:
64934
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.174 kg
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.


