EGLO - SCHIRM H-300, B-180 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64921
Werkstoff - sonstige
Länge - 180 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649210
Sonepar Artikelnummer
120750174
Hersteller Artikelnummer
64921
Hersteller Typ
PASTERI PRO-64921
Hersteller Artikel Nr.:
64921
Werkstoff:
sonstige
Länge:
180 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.174 kg
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.


