EGLO - SCHIRM H-300, B-220 CREME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62128
Werkstoff - sonstige
Länge - 220 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759621285
Sonepar Artikelnummer
120750172
Hersteller Artikelnummer
62128
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62128
Hersteller Artikel Nr.:
62128
Werkstoff:
sonstige
Länge:
220 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.414 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


