EGLO - SCHIRM H-300, B-220 GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61994
Werkstoff - sonstige
Länge - 220 mm
Höhe/Tiefe - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759619947
Sonepar Artikelnummer
120750342
Hersteller Artikelnummer
61994
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61994
Hersteller Artikel Nr.:
61994
Werkstoff:
sonstige
Länge:
220 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.414 kg
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.


