EGLO - SCHIRM L-1000 SCHWARZ/KUPFER 'PASTERI PR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61842
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Breite - 280 mm
Höhe/Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618421
Sonepar Artikelnummer
120750862
Hersteller Artikelnummer
61842
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61842
Hersteller Artikel Nr.:
61842
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.832 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


