EGLO - SCHIRM L-1000 TAUPE 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61392
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613921
Sonepar Artikelnummer
120750782
Hersteller Artikelnummer
61392
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61392
Hersteller Artikel Nr.:
61392
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.681 kg


