EGLO - SCHIRM L-1000 WEISS/KUPFER 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61841
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Breite - 280 mm
Höhe/Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618414
Sonepar Artikelnummer
120750927
Hersteller Artikelnummer
61841
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61841
Hersteller Artikel Nr.:
61841
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.826 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


