EGLO - SCHIRM L-1000 WEISS 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61389
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759613891
Sonepar Artikelnummer
120750980
Hersteller Artikelnummer
61389
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61389
Hersteller Artikel Nr.:
61389
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.808 kg


