EGLO - SCHIRM L-750 MARSALA 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61832
Werkstoff - sonstige
Länge - 750 mm
Breite - 220 mm
Höhe/Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618322
Sonepar Artikelnummer
120750863
Hersteller Artikelnummer
61832
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61832
Hersteller Artikel Nr.:
61832
Werkstoff:
sonstige
Länge:
750 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.321 kg
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


