EGLO - SCHIRM Ø120 SCHWARZ/KUPFER 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61878
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 250 mm
Durchmesser - 120 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618780
Sonepar Artikelnummer
120750861
Hersteller Artikelnummer
61878
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61878
Hersteller Artikel Nr.:
61878
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


