EGLO - SCHIRM Ø120 WEISS 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61407
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759614072
Sonepar Artikelnummer
120750464
Hersteller Artikelnummer
61407
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61407
Hersteller Artikel Nr.:
61407
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.187 kg


