EGLO - SCHIRM Ø150 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68843
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 160 mm
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688431
Sonepar Artikelnummer
121234148
Hersteller Artikelnummer
68843
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68843
Hersteller Artikel Nr.:
68843
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
160 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.201 kg
PASTERI PRO Stoffschirm für max. 1 x E27 I 40 W, Farbe außen / innen: schwarz /weiß, Abmessungen: DMxH: 150 mm x 160 mm, Gewicht: 0.2kg, passend zu den Wandleuchten 61906, 68291, 63289, 68292


