EGLO - SCHIRM Ø230 CREME 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62143
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 140 mm
Durchmesser - 230 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759621438
Sonepar Artikelnummer
120750597
Hersteller Artikelnummer
62143
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62143
Hersteller Artikel Nr.:
62143
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.297 kg
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


