EGLO - SCHIRM Ø230 WEISS 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61886
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 140 mm
Durchmesser - 230 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759618865
Sonepar Artikelnummer
120750507
Hersteller Artikelnummer
61886
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61886
Hersteller Artikel Nr.:
61886
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


