EGLO - SCHIRM Ø280 ANTHRAZIT-BRAUN 'PASTERI PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759614164
Sonepar Artikelnummer
120751342
Hersteller Artikelnummer
61416
Hersteller Typ
PASTERI PRO-61416
Hersteller Artikel Nr.:
61416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
285 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.574 kg


